66252925457 [NORTON] Kerekek Benzin fűrész 80 m / s A 30 S-BF41 / 80

BrammerHU cikkszám 411287
Gyártó NORTON
Gyártói cikkszám 66252925457
Összehasonlítás
  • 66252925457 [NORTON] Kerekek Benzin f?rész 80 m / s A 30 S-BF41 / 80
  • Item ean Number
    5900442650687
    Vámtarifaszám
    68042230
    Katalógus-szám
    C1456642
    Brand Item ID
    66252925457
    Alkalmazás
    Acél
    Csiszolókorong Méret(ek)
    300 x 3,5 x 20 mm
    Csiszoló Korong Típusa
    Lapos
    Csomagolási méret
    10
    Méret
    300 x 3,5 x 20,0 mm
    Osztály
    A30