FAG HS7007-C-T-P4S-UL Ferde hatásvonalú golyóscsapágy

BrammerHU cikkszám 22072
Gyártó FAG
Gyártói cikkszám HS7007-C-T-P4S-UL
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak HS7007-C-T-P4S-UL [FAG]
  • Item ean Number
    4012801616607
    Vámtarifaszám
    84821090
    Brand Item ID
    0191840930000
    Belső gyűrű szélesség (B)
    14 mm
    Csapágyak Száma
    1
    Érintkezési Szög
    15°
    Furatátmérő (d, dw)
    35 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    62 mm
    Nettó tömeg
    0.156 kg
    Teljes szélesség (T)
    14 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    HS7000
    Típus Sorozat (2. Szint)
    HS7007
    Tűrési Osztály
    P4S