GEDORE 4550-10 Nyomatékkulcs TORCOFIX K 1/2" 20-100 Nm - 7601530

BrammerHU cikkszám 411159
Gyártó GEDORE
Gyártói cikkszám 4550-10
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Hosszúság: 430 mm, szélesség: 70 mm, magasság: 70 mm
  • Item ean Number
    4002805455012
    Vámtarifaszám
    82041100
    Katalógus-szám
    C1450570
    Brand Item ID
    7601530
    Meghajtó Méret
    1/2 in
    Meghajtó nágyszög csatlakozó (külső)
    1/2 in
    Nettó tömeg
    0.9 kg
    Nyomatéktartomány (lbf.ft)
    8-75 lbf·ft
    Nyomatéktartomány (Nm)
    10-100
    Skálabeosztások
    5 Nm