Gedore szíjas olajszűrő leszedő 200mm 36 2-200

BrammerHU cikkszám 40176
Gyártó GEDORE
Gyártói cikkszám 36 2-200
Összehasonlítás
  • Gedore olajsz?r? leszed? 200mm 36 2-200
  • Item ean Number
    4010886632741
    Vámtarifaszám
    40169997
    Katalógus-szám
    C1450493
    Brand Item ID
    6327400
    Max. Csőméret (in)
    13/64 in
    Max. Pipe Diameter
    200 mm
    Nettó tömeg
    0.578 kg
    teljes hossz
    285 mm