59-416 Kézvédelem 59-416 Safe-Knit Guard

BrammerHU cikkszám 75239
Gyártó ANSELL
Gyártói cikkszám 59-416
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • 59-416: Ez a 66 cm-es hegesztő-karvédő Kevlar® ruhaanyagból készül, melyet belső pamutréteggel ötvöznek. Ezek a karvédőt könnyű súlyúvá teszik, és biztosítják a légáteresztő-képességét, miközben védelmet nyújtanak a repülő olvadt részecskék és szikrák magas hőmérsékletétől. 59-417: Ez az 53 cm-es szerelő-karvédő Kevlar®-ból készült, és belül hurkolt pamutréteggel van ellátva. A Kevlar® réteg vágásállóságot biztosít kis és közepes igénybevételt jelentő alkalmazási területeken. Ugyanakkor hőálló is, így olyan területeken praktikus, ahol forró tárgyak vannak jelen, és az égés elleni védelemre van szükség.
  • Item ean Number
    0076490482688
    Vámtarifaszám
    61178080
    Katalógus-szám
    C1446577
    Anyag
    Kevlár és Lenzing FR
    Biztonsági Kategória
    EN 374 Alacsony kémiai ellenállás-2
    CE Szám
    3210033
    Glove length
    660 mm
    Hosszúság (mm)
    660
    Kesztyű Szerkezet
    Hegesztő hüvely
    Kockázati Kategória
    III. kategória
    Kopásállóság
    1
    Mandzsetta/Szegély Stílus
    Ujj
    Nettó tömeg
    148.889 g
    Szín
    Barna
    Teherbírási Szint
    Közepes
    Vágásellenállás
    3
    Védelem Kategória
    Mechanikai védelem
    Védelem Típusa
    Vágásvédelem