SKF 729659 C csapágy melegítő

BrammerHU cikkszám 61159
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám 729659C
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Az SKF 729659 C egy kisméretű csapágyak felszerelés előtti előmelegítésére tervezett melegítő eszköz.
    A melegítő hőmérséklete 50 és 200 °C között állítható. A sík melegítő felület a csapágyak egyenletes melegítését teszi lehetővé, a fedél pedig segít bent tartani a hőt, és kint tartani a szennyeződéseket.
  • Item ean Number
    7316571175188
    Vámtarifaszám
    85144000
    Katalógus-szám
    C1446513
    Feszültség
    230 V
    Hőmérséklettartomány
    50-200°C
    Kábelhossz
    2 m
    Méretek
    400 x 240 x 130mm
    Méretek Zárva
    Plate dimensions: 380 x 178mm
    Nettó tömeg
    4.7 kg
    Névleges Teljesítmény (kW)
    1
    Teljes magasság
    50 mm