SKF LSCS 25 tengely támasztó blokk

BrammerHU cikkszám 32532
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám LSCS25
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Item ean Number
    7316570004588
    Vámtarifaszám
    84879090
    Katalógus-szám
    C1437330
    Brand Item ID
    M/2201560
    Alap és pálya középpontja közötti magasság
    30
    Külső átmérő (D;Dg)
    25 mm
    Teljes magasság
    53 mm
    Teljes Mélység
    28 mm
    Teljes szélesség (T)
    80 mm
    Tengelyátmérő
    25 mm