Vezetőblokk KWE25-G3-V1 [INA]

BrammerHU cikkszám 32637
Gyártó INA
Gyártói cikkszám KWE25-V1-G3
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Vámtarifaszám
    84879090
    Brand Item ID
    0016701150240
    Alap dinamikus terhelés
    16.2
    Alap statikus terhelés
    20.9
    Nettó tömeg
    0.65 kg
    Sínszélesség
    25 mm
    teljes hossz
    80.5 mm
    Teljes magasság
    36 mm
    Teljes szélesség (T)
    70 mm