Golyós persely (Lineáris golyóscsapágy vezető) KGB25-PP-AS [INA]

BrammerHU cikkszám 35142
Gyártó INA
Gyártói cikkszám KGB25-PP-AS
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KGB..-PP-AS, tömített, zsírzott, kenőnyílással; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
  • Vámtarifaszám
    84821010
    Katalógus-szám
    C1434263
    Brand Item ID
    0015662100000
    Alap szélesség
    80 mm
    Belső átmérő
    25 mm
    Nettó tömeg
    0.58 kg
    Súly
    0,58 kg
    teljes hossz
    58 mm
    Teljes magasság
    57.5 mm