Rocol Industrial Cleaner Spray 34131

BrammerHU cikkszám 51658
Gyártó Rocol
Gyártói cikkszám INDUSTRIAL CLEANER RAPID DRY SPRAY 300ml
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Rocol Industrial Cleaner Spray 34131 UN1950
  • Item ean Number
    5024747341313
    Vámtarifaszám
    38140090
    Katalógus-szám
    C1363919
    Brand Item ID
    34131
    hajtóanyag
    Carbon Dioxide
    Jóváhagyás vagy Tanúsítvány
    NSF
    Kiszerelés
    Aeroszol
    Méret
    300 ml
    Nettó tömeg
    0.3 kg
    oldószer
    Blend of Hydrocarbon and Alcohol
    Shelf Life
    5 Years
    Térfogat
    0.3 ml