SKF PCMW 386201.5 M siklócsapágy persely

BrammerHU cikkszám 540380
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám PCMW 386201.5 M
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Item ean Number
    7316571494241
    Vámtarifaszám
    84833080
    Brand Item ID
    PCMW 386201.5 M
    Furatátmérő (d, dw)
    38 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    62 mm
    Nettó tömeg
    0.0185 kg
    Teljes magasság
    1.5 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    PCMW
    Típus Sorozat (2. Szint)
    PCMW..M