Egyéb LFR50/8-6-2Z [INA]

BrammerHU cikkszám 64438
Gyártó INA
Gyártói cikkszám LFR50/8-6-2Z
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Vámtarifaszám
    84821090
    Katalógus-szám
    C1305756
    Brand Item ID
    0008419430000
    Belső átmérő
    8 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    24 mm
    Nettó tömeg
    0.025 kg
    Súly
    0.02 kg
    Teljes szélesség (T)
    11 mm