FAG 6012-2RSR-C3 Mélyhornyú golyóscsapágy

BrammerHU cikkszám 16455
Gyártó FAG
Gyártói cikkszám 6012-2RSR-C3
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Mélyhornyú golyóscsapágyak 6012-2RSR-C3 [FAG]
  • Item ean Number
    4012801163736
    Vámtarifaszám
    84821090
    Brand Item ID
    0167178560030
    Belső gyűrű szélesség (B)
    18 mm
    Csapágyhézag
    C3
    Furatátmérő (d, dw)
    60 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    95 mm
    Nettó tömeg
    0.432 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    6000
    Típus Sorozat (2. Szint)
    6012

Brammer alternatívák  Ez is érdekelheti