Festo PUN-6X1-BL műanyag tömlő - 159664

BrammerHU cikkszám 48348
Gyártó FESTO
Gyártói cikkszám PUN-6X1-BL
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   m Kérésre   m
Összehasonlítás
  • 159664 [FESTO]
  • Vámtarifaszám
    84818059
    Brand Item ID
    159664
    Cső anyag
    Poliuretán
    Falvastagság
    1 mm
    Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
    10
    Maximális környezeti hőmérséklet (° C)
    60
    Minimális hajlítási sugár
    16 mm
    Minimális környezeti hőmérséklet (° C)
    -35
    Minimális üzemi nyomás (bar)
    -0.95
    Szín
    Kék
    Tömeg / méter
    0.0192 kg
    Tömlő belső átmérő
    4 mm
    Tömlő külső átmérő
    6 mm