Festo PUN-4X0,75-BL műanyag tömlő - 159662

BrammerHU cikkszám 49469
Gyártó FESTO
Gyártói cikkszám PUN-4X0,75-BL
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   m Kérésre   m
Összehasonlítás
  • Vámtarifaszám
    84818059
    Brand Item ID
    159662
    Cső anyag
    Poliuretán
    Falvastagság
    0.75 mm
    Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
    10
    Maximális környezeti hőmérséklet (° C)
    60
    Minimális hajlítási sugár
    8 mm
    Minimális környezeti hőmérséklet (° C)
    -35
    Minimális üzemi nyomás (bar)
    -0.95
    Szín
    Kék
    Tömeg / méter
    0.0089 kg
    Tömlő belső átmérő
    2.6 mm
    Tömlő külső átmérő
    4 mm