Festo QS-1/4-6 dugaszolható csavarzat - 153003

BrammerHU cikkszám 49473
Gyártó FESTO
Gyártói cikkszám QS-1/4-6
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • 153003 [FESTO]
  • Vámtarifaszám
    84812090
    Brand Item ID
    153003
    Csatlakozó típus (cső - cső)
    Straight Adaptor (Hex Body)
    Csőcsatlakozási méret
    6 mm
    Ház anyaga
    Nikkelezett sárgaréz
    Kapcsolódó menetméret
    R1/4 BSPT
    Maximális környezeti hőmérséklet (° C)
    80
    Minimális környezeti hőmérséklet (° C)
    -10
    Nettó tömeg
    17 g

Brammer alternatívák  Ez is érdekelheti