Festo FRC-1/2-D-MIDI sűrített levegő előkészítő egység - 159590

BrammerHU cikkszám 48340
Gyártó FESTO
Gyártói cikkszám FRC-1/2-D-MIDI
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Vámtarifaszám
    84812090
    Brand Item ID
    159590
    Adagoló Edény Típusa
    Tál Guard
    Csatlakozó méret
    G1/2 BSPP
    FRL Kombinált Egység Típusa
    Szűrő / szabályzó + olajozó
    Lefolyó típusa
    Kézi
    Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
    16
    Mérőóra típus
    Round Type
    Minimális üzemi nyomás (bar)
    1
    Nettó tömeg
    1.44 kg
    Nyomástartomány
    0.5 ... 12 bar
    olajozó típus
    Standard oil-mist
    Szűrőbetét méret (mikron)
    40