SKF PSM 162220 A51 siklócsapágy persely

BrammerHU cikkszám 27931
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám PSM 162220 A51
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Siklócsapágyak PSM 162220 A51 [SKF]
  • Item ean Number
    7316571789279
    Vámtarifaszám
    84833080
    Furatátmérő (d, dw)
    16 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    22 mm
    Nettó tömeg
    0.024 kg
    Szélesség (B)/Érték
    20 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    PSM