SKF PCMS 1005001.0 E siklócsapágy persely

BrammerHU cikkszám 431876
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám PCMS 1005001.0 B
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • PCMS 1005001.0 E
  • Vámtarifaszám
    84833080
    Nettó tömeg
    0.3696 kg
    Szélesség (B)/Érték
    500 mm
    Teljes magasság
    1 mm
    Teljes szélesség (T)
    100 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    PCMS
    Típus Sorozat (2. Szint)
    PCMS..B