SKF PRM 505540 siklócsapágy persely

BrammerHU cikkszám 23957
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám PRM 505540
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Siklócsapágyak PRM 505540 [SKF]
  • Item ean Number
    7316571391366
    Vámtarifaszám
    84833080
    Furatátmérő (d, dw)
    50 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    55 mm
    Nettó tömeg
    0.15 kg
    Szélesség (B)/Érték
    40 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    PRM