SKF PCM 161825 E siklócsapágy persely

BrammerHU cikkszám 24354
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám PCM 161825 E
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Siklócsapágyak PCM 161825 E [SKF]
  • Item ean Number
    7316571856575
    Vámtarifaszám
    84833080
    Furatátmérő (d, dw)
    16 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    18 mm
    Nettó tömeg
    0.01 kg
    Szélesség (B)/Érték
    25 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    PCM
    Típus Sorozat (2. Szint)
    PCM..E