SKF PSMF 304030 A51 siklócsapágy persely

BrammerHU cikkszám 23959
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám PSMF 304030 A51
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Siklócsapágyak PSMF 304030 A51 [SKF]
  • Item ean Number
    7316571791371
    Vámtarifaszám
    84833080
    Furatátmérő (d, dw)
    30 mm
    Karima átmérő
    50 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    40 mm
    Nettó tömeg
    0.127 kg
    Szélesség (B)/Érték
    30 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    PSMF