SKF PCMW 264401.5 E siklócsapágy persely

BrammerHU cikkszám 104426
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám PCMW 264401.5 E
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Item ean Number
    7316573394624
    Vámtarifaszám
    84833080
    Furatátmérő (d, dw)
    26 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    44 mm
    Nettó tömeg
    0.0109 kg
    Teljes magasság
    1.5 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    PCMW
    Típus Sorozat (2. Szint)
    PCMW..E