SKF 22332 CCJA/W33VA406 gömbcsukló (radiális)

BrammerHU cikkszám 541906
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám 22332 CCJA/W33VA406
Összehasonlítás
  • Item ean Number
    7316570234961
    Vámtarifaszám
    84823000
    Brand Item ID
    22332 CCJA/W33VA406
    Belső gyűrű szélesség (B)
    114 mm
    Csapágyhézag
    C4
    Furatátmérő (d, dw)
    160 mm
    Furat Típus
    Hengeres furatú
    Külső átmérő (D;Dg)
    340 mm
    Nettó tömeg
    49.9 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    22300
    Típus Sorozat (2. Szint)
    22332