INA 203-XL-KRR-AH02 Y csapágy betét

BrammerHU cikkszám 11807
Gyártó INA
Gyártói cikkszám 203-XL-KRR-AH02
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Y csapágy betét 203-KRR-AH02 [INA]
  • Item ean Number
    4012802783506
    Vámtarifaszám
    84821090
    Brand Item ID
    0008083180000
    Belső gyűrű szélesség (B)
    18.3 mm
    Furatátmérő (d, dw)
    16.2 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    40 mm
    Nettó tömeg
    0.08 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    200KRR
    Típus Sorozat (2. Szint)
    203KRR