Festo MSFG-24/42-50/60 mágnestekercs - 4527

BrammerHU cikkszám 48561
Gyártó FESTO
Gyártói cikkszám MSFG-24/42-50/60
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Hidraulikus szelep tartozékok MSFG-24/42-50/60 [FESTO]
  • Vámtarifaszám
    84812090
    Brand Item ID
    4527
    Nettó tömeg
    55 g
    Üzemi feszültség
    24 V DC: 4.5 W 42 V AC: 50/60 Hz
    Üzemi feszültség (AC)
    42V
    Üzemi feszültség (DC)
    24V