SKF 23220 CCK/C4W33 önbeálló görgőscsapágy

BrammerHU cikkszám 541964
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám 23220 CCK/C4W33
Összehasonlítás
  • Item ean Number
    7316577298324
    Vámtarifaszám
    84823000
    Brand Item ID
    23220 CCK/C4W33
    Belső gyűrű szélesség (B)
    60.3 mm
    Csapágyhézag
    C4
    Furatátmérő (d, dw)
    100 mm
    Furat Típus
    Kúpos furatú, 1:12 (K)
    Külső átmérő (D;Dg)
    180 mm
    Nettó tömeg
    6.4 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    23200
    Típus Sorozat (2. Szint)
    23220