INA SL045006 Hengergörgős csapágy

BrammerHU cikkszám 13680
Gyártó INA
Gyártói cikkszám SL045006
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Hengergörg?s csapágyak SL045006 [INA]
  • Item ean Number
    4012802726763
    Vámtarifaszám
    84825000
    Brand Item ID
    0017221070000
    Belső gyűrű szélesség (B)
    34 mm
    Csapágyhézag
    CN
    Furatátmérő (d, dw)
    30 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    55 mm
    Külső gyűrű szélesség (C)
    33 mm
    Nettó tömeg
    0.37 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    SL045000
    Típus Sorozat (2. Szint)
    SL045006