INA SD25X35X4-A Forgó tengelytömítés

BrammerHU cikkszám 95224
Gyártó INA
Gyártói cikkszám SD25X35X4-A
Összehasonlítás
  • Forgó tengelytömítések SD25X35X4-A [INA]
  • Item ean Number
    4012802437782
    Vámtarifaszám
    39269097
    Brand Item ID
    0012742010000
    Belső átmérő
    25 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    35 mm
    Nettó tömeg
    1.83 g
    Teljes szélesség (T)
    4 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    SD