SKF 22205 EK/C3 gömbcsukló (radiális)

BrammerHU cikkszám 542296
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám 22205 EK/C3
Összehasonlítás
  • Item ean Number
    7316571653334
    Vámtarifaszám
    84823000
    Brand Item ID
    22205 EK/C3
    Belső gyűrű szélesség (B)
    18 mm
    Csapágyhézag
    C3
    Furatátmérő (d, dw)
    25 mm
    Furat Típus
    Kúpos furatú, 1:12 (K)
    Külső átmérő (D;Dg)
    52 mm
    Nettó tömeg
    0.175 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    22200
    Típus Sorozat (2. Szint)
    22205