Szűrő


Megfordítható befogópofa lehúzó

Gyártó SKF

• Minden műhely nélkülözhetetlen tagja
• Sokoldalú lehúzó belső és külső lehúzáshoz
• Önzáró karok a befogópofa szélességének egyszerű beállításához
• A hatlap fej lehetővé teszi a lehúzó forgatását és a külső gyűrű befogását a leszerelés közben, fokozva ezzel a használhatóságot
• Széles befogási tartomány: 23 mm-től 350 mm-ig, így sokféle csapágy eltávolítható
• Az SKF megfordítható befogópofa lehúzók nyolcdarabos lehúzó szettként is elérhetőek (állvánnyal) (TMMR 8)

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
SKF TMMR 120F csapágylehúzó
BrammerHU cikkszám: 65465
Márka: SKF
Gyártói cikkszám: TMMR120F
Gyártói megnevezés: TMMR120F
  • - Lehúzó Láb Elérés: 120 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Tétel adatok:
SKF TMMR 80F csapágylehúzó
BrammerHU cikkszám: 73714
Márka: SKF
Gyártói cikkszám: TMMR80F
Gyártói megnevezés: TMMR80F
  • - Lehúzó Láb Elérés: 94 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Tétel adatok:
SKF TMMR 160F csapágylehúzó
BrammerHU cikkszám: 75838
Márka: SKF
Gyártói cikkszám: TMMR160F
Gyártói megnevezés: TMMR160F
  • - Lehúzó Láb Elérés: 130 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Tétel adatok:
SKF TMMR 250F csapágylehúzó
BrammerHU cikkszám: 75840
Márka: SKF
Gyártói cikkszám: TMMR250F
Gyártói megnevezés: TMMR250F
  • - Lehúzó Láb Elérés: 178 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Tétel adatok:
SKF TMMR 40F csapágylehúzó
BrammerHU cikkszám: 75842
Márka: SKF
Gyártói cikkszám: TMMR 40F
Gyártói megnevezés: TMMR 40F
  • - Lehúzó Láb Elérés: 65 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Tétel adatok:
SKF TMMR 60F csapágylehúzó
BrammerHU cikkszám: 75843
Márka: SKF
Gyártói cikkszám: TMMR 60F
Gyártói megnevezés: TMMR 60F
  • - Lehúzó Láb Elérés: 80 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Tétel adatok:
SKF TMMR 16/35XL-4 csapágylehúzó
BrammerHU cikkszám: 106122
Márka: SKF
Gyártói cikkszám: TMMR 16/35XL-4
Gyártói megnevezés: TMMR 16/35XL-4
    Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
    Tétel adatok:
    SKF TMMR 350XL csapágylehúzó
    BrammerHU cikkszám: 106123
    Márka: SKF
    Gyártói cikkszám: TMMR 350XL
    Gyártói megnevezés: TMMR 350XL
    • - Lehúzó Láb Elérés: 221 mm
    Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
    Tétel adatok:
    SKF TMMR 16/20XL-1 csapágylehúzó
    BrammerHU cikkszám: 106130
    Márka: SKF
    Gyártói cikkszám: TMMR 16/20XL-1
    Gyártói megnevezés: TMMR 16/20XL-1
      Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
      Tétel adatok:
      SKF TMMR 160XL csapágylehúzó
      BrammerHU cikkszám: 106156
      Márka: SKF
      Gyártói cikkszám: TMMR 160XL
      Gyártói megnevezés: TMMR 160XL
      • - Lehúzó Láb Elérés: 221 mm
      Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
      Tétel adatok:
      SKF TMMR 200XL csapágylehúzó
      BrammerHU cikkszám: 106157
      Márka: SKF
      Gyártói cikkszám: TMMR 200XL
      Gyártói megnevezés: TMMR 200XL
      • - Lehúzó Láb Elérés: 221 mm
      Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
      Tétel adatok:
      SKF TMMR 25/35XL-1 csapágylehúzó
      BrammerHU cikkszám: 106158
      Márka: SKF
      Gyártói cikkszám: TMMR 25/35XL-1
      Gyártói megnevezés: TMMR 25/35XL-1
        Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
        Tétel adatok:
        SKF TMMR 250XL csapágylehúzó
        BrammerHU cikkszám: 106159
        Márka: SKF
        Gyártói cikkszám: TMMR 250XL
        Gyártói megnevezés: TMMR 250XL
        • - Lehúzó Láb Elérés: 221 mm
        Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
        Tétel adatok:
        SKF TMMR 8XL/SET csapágylehúzó
        BrammerHU cikkszám: 441654
        Márka: SKF
        Gyártói cikkszám: TMMR 8XL/SET
        Gyártói megnevezés: TMMR 8XL/SET
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          Tétel adatok:
          SKF TMMR 16/35XL-5 csapágylehúzó
          BrammerHU cikkszám: 453075
          Márka: SKF
          Gyártói cikkszám: TMMR 16/35XL-5
          Gyártói megnevezés: TMMR 16/35XL-5
            Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
            Tétel adatok:
            SKF TMMR 8F/SET csapágylehúzó
            BrammerHU cikkszám: 455578
            Márka: SKF
            Gyártói cikkszám: TMMR 8F/SET
            Gyártói megnevezés: TMMR 8F/SET
              Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
              Tétel adatok:
              SKF TMMR 4F/SET csapágylehúzó
              BrammerHU cikkszám: 455942
              Márka: SKF
              Gyártói cikkszám: TMMR 4F/SET
              Gyártói megnevezés: TMMR 4F/SET
                Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
                Előző oldal 1 Következő oldal