Standard befogópofa lehúzó

Gyártó SKF

• Öt különböző befogópofa lehúzó két vagy három karral
• Maximális névleges méret: 65 – 300 mm
• Kúprendszer az automatikus centírozáshoz és a karok biztonságos pozícionálásához
• Az erős rugók távol tartják egymástól a karokat az egyszerű kezelhetőségért
• Merevített, kiváló minőségű szénacél

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
SKF TMMP 2X170 csapágylehúzó
BrammerHU cikkszám: 75832
Márka: SKF
Gyártói cikkszám: TMMP 2X170
Gyártói megnevezés: TMMP 2X170
  • - Lehúzó Láb Elérés: 135 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Tétel adatok:
SKF TMMP 2X65 csapágylehúzó
BrammerHU cikkszám: 75833
Márka: SKF
Gyártói cikkszám: TMMP 2X65
Gyártói megnevezés: TMMP 2X65
  • - Lehúzó Láb Elérés: 60 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Tétel adatok:
SKF TMMP 3X185 csapágylehúzó
BrammerHU cikkszám: 75834
Márka: SKF
Gyártói cikkszám: TMMP 3X185
Gyártói megnevezés: TMMP 3X185
  • - Lehúzó Láb Elérés: 135 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Tétel adatok:
SKF TMMP 3X230 csapágylehúzó
BrammerHU cikkszám: 75835
Márka: SKF
Gyártói cikkszám: TMMP3X230
Gyártói megnevezés: TMMP3X230
  • - Lehúzó Láb Elérés: 210 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Tétel adatok:
SKF TMMP 3X300 csapágylehúzó
BrammerHU cikkszám: 75836
Márka: SKF
Gyártói cikkszám: TMMP 3X300
Gyártói megnevezés: TMMP 3X300
  • - Lehúzó Láb Elérés: 240 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Előző oldal 1 Következő oldal