SKF EasyPull – Hidraulikus befogópofa lehúzó

Gyártó SKF

• Üzemkész, integrált hidraulikus henger, szivattyú és lehúzó – így nincs szükség összeszerelésre, és nincs szükség extra alkatrészekre
• A biztonsági szelep megakadályozza, hogy az orsók és a lehúzók túlterhelődjenek a túlzott mértékű erőkifejtés következtében
• A hidraulikus orsó rugós középpontja a lehúzó egyszerű centírozását teszi lehetővé a tengelyen, anélkül, hogy a tengely sérülését okozná
• A TMMA 100H maximális lehúzó ereje 100 kN, lökete pedig 80 mm, ami megkönnyíti a szétszerelési munkálatokat
• A kisebb erőt igénylő szétszerelési munkálatokhoz az SKF egy 75 kN-os változatot kínál, a hidraulikus EasyPull TMMA 75H modellt, melynek maximális lökete 75 mm
• Toldódarabbal és egy csőrrel mellékelve

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
SKF TMMA 75H csapágylehúzó
BrammerHU cikkszám: 43222
Márka: SKF
Gyártói cikkszám: TMMA 75H
Gyártói megnevezés: TMMA 75H
  • - Lehúzó Láb Elérés: 200 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Tétel adatok:
SKF TMMA 100H csapágylehúzó
BrammerHU cikkszám: 43263
Márka: SKF
Gyártói cikkszám: TMMA 100H
Gyártói megnevezés: TMMA 100H
  • - Lehúzó Láb Elérés: 250 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Előző oldal 1 Következő oldal