Szűrő


SKF EasyPull – Mechanikus befogópofa lehúzó

Gyártó SKF

• A masszív kialakítás révén az alkatrészek a legszűkebb helyeken is biztonságosan eltávolíthatók
• Az egyedi pirosgyűrűs vezérlésű nyitómechanizmusnak köszönhetően az SKF EasyPull egyetlen mozdulattal felhelyezhető az alkatrészek mögé
• Az önzáró karok segítenek megakadályozni, hogy a lehúzó terhelés alatt megcsússzon
• Két hatlapfej a lehúzási erő könnyebb alkalmazásáért
• Önbeálló képesség és csőr a tengely sérülési kockázatának csökkentéséért
• Hatékony időfelhasználás a gyors eltávolításnak köszönhetően
• Három különböző méretben, lehúzási erő: 60, 80 vagy 120 kN
• A TMHS sorozatú hidraulikus erőgenerátorok tartozékként elérhetőek a 80 és 120 kN-os változatokhoz

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
SKF TMMA 80 csapágylehúzó
BrammerHU cikkszám: 43220
Márka: SKF
Gyártói cikkszám: TMMA 80
Gyártói megnevezés: TMMA 80
  • - Lehúzó Láb Elérés: 200 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Tétel adatok:
SKF TMMA 60 csapágylehúzó
BrammerHU cikkszám: 43221
Márka: SKF
Gyártói cikkszám: TMMA 60
Gyártói megnevezés: TMMA 60
  • - Lehúzó Láb Elérés: 150 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Tétel adatok:
SKF TMMA 120 csapágylehúzó
BrammerHU cikkszám: 75827
Márka: SKF
Gyártói cikkszám: TMMA 120
Gyártói megnevezés: TMMA 120
  • - Lehúzó Láb Elérés: 250 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Előző oldal 1 Következő oldal