Szűrő


1.35 Ütőműves csapágykihúzó

Gyártó GEDORE

Hosszúság: 605 mm, szélesség: 120 mm, magasság: 85 mm

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
GEDORE 1.35/2 Csúszókalapács 500 mm, 1,7 kg - 8039010
BrammerHU cikkszám: 75330
Márka: GEDORE
Gyártói cikkszám: 1.35/2
Gyártói megnevezés: 1.35/2
    Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
    A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
    Tétel adatok:
    GEDORE 1.35/1 Csúszókalapács 230 mm, 200 g - 8016070
    BrammerHU cikkszám: 77753
    Márka: GEDORE
    Gyártói cikkszám: 1.35/1
    Gyártói megnevezés: 1.35/1
      Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
      A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
      Tétel adatok:
      GEDORE 1.35/1A Csúszókalapács 230 mm, 700 g - 1958070
      BrammerHU cikkszám: 77754
      Márka: GEDORE
      Gyártói cikkszám: 1.35/1A
      Gyártói megnevezés: 1.35/1A
        Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
        A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
        Tétel adatok:
        GEDORE 1.35/0 Műanyag táska betéttel - 1958062
        BrammerHU cikkszám: 77755
        Márka: GEDORE
        Gyártói cikkszám: 1.35/0
        Gyártói megnevezés: 1.35/0
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
          Tétel adatok:
          GEDORE 1.35/3 Csúszókalapács 500 mm, 3 kg - 1958089
          BrammerHU cikkszám: 77756
          Márka: GEDORE
          Gyártói cikkszám: 1.35/3
          Gyártói megnevezés: 1.35/3
            Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
            A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
            Előző oldal 1 Következő oldal