Szűrő


1.07/K Kihúzó szett 9 lábbal, 120 x 100

Gyártó GEDORE

Hosszúság: 500 mm, szélesség: 400 mm, magasság: 150 mm

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
GEDORE 1.07/K Lehúzó készlet, 9 karral 130x100/200/250 mm - 8117340
BrammerHU cikkszám: 75328
Márka: GEDORE
Gyártói cikkszám: 1.07/K
Gyártói megnevezés: 1.07/K
  • - Súlyterhelés (Maximum): 2.5 t
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Tétel adatok:
GEDORE 1.07/K-2 Lehúzó készlet, 9 karral 200x150/220/300 mm - 1676008
BrammerHU cikkszám: 277741
Márka: GEDORE
Gyártói cikkszám: 1.07/K-2
Gyártói megnevezés: 1.07/K-2
  • - Súlyterhelés (Maximum): 5 t
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Előző oldal 1 Következő oldal