Szűrő


SKF SYSTEM 24 gázhajtású egypontos automata zsírzó

Gyártó SKF

Az egységeket üzemkész állapotban, nagyteljesítményű SKF kenőanyagokkal feltöltve szállítjuk. A szerszámmentes aktiváció és időbeállítás lehetővé teszi a zsír áramlásának egyszerű és pontos beállítását.

• Rugalmas adagolási sebesség, 1-től 12 hónapig
• Szükség esetén leállítható, vagy módosítható az adagolási sebesség
• Belső biztonsági besorolás: ATEX tanúsítvány, 0. zóna
• Az átlátszó tartály lehetővé teszi az adagolási sebesség nyomon követését
• Kompakt méret, mely szűk helyeken is lehetővé teszi az elhelyezést
• Zsírok és láncolajok kaphatók
• Cserélhető elemek a környezetbarát selejtezésért
• Az SKF DialSet segít kiszámítani a helyes adagolási sebességet

Szokásos felhasználás
• Szűk és veszélyes helyeken
• Csapágyház zsírzás
• Elektromos motorok
• Ventillátorok és szivattyúk
• Szállítószalagok
• Daruk
• Láncok (olaj)
• Liftek és mozgólépcsők (olaj)

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
SKF LAGD 125/WA2 olajozó rendszer
BrammerHU cikkszám: 35532
Márka: SKF
Gyártói cikkszám: LAGD125/WA2
Gyártói megnevezés: LAGD125/WA2
    Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
    Tétel adatok:
    SKF LAGD 60/WA2 olajozó rendszer
    BrammerHU cikkszám: 39708
    Márka: SKF
    Gyártói cikkszám: LAGD60/WA2
    Gyártói megnevezés: LAGD60/WA2
      Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
      Tétel adatok:
      SKF LAGD 125/HMT68 olajozó rendszer
      BrammerHU cikkszám: 48125
      Márka: SKF
      Gyártói cikkszám: LAGD125/HMT68
      Gyártói megnevezés: LAGD125/HMT68
        Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
        Tétel adatok:
        SKF LAGD 125/EM2 olajozó rendszer
        BrammerHU cikkszám: 51902
        Márka: SKF
        Gyártói cikkszám: LAGD125/EM2
        Gyártói megnevezés: LAGD125/EM2
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          Tétel adatok:
          SKF LAGD 125/FP2 olajozó rendszer
          BrammerHU cikkszám: 75658
          Márka: SKF
          Gyártói cikkszám: LAGD125/FP2
          Gyártói megnevezés: LAGD125/FP2
            Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
            Tétel adatok:
            SKF LAGD 60/FP2 olajozó rendszer
            BrammerHU cikkszám: 75663
            Márka: SKF
            Gyártói cikkszám: LAGD60/FP2
            Gyártói megnevezés: LAGD60/FP2
              Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
              Tétel adatok:
              SKF LAGD 125/WM2 olajozó rendszer
              BrammerHU cikkszám: 76140
              Márka: SKF
              Gyártói cikkszám: LAGD 125/WM2
              Gyártói megnevezés: LAGD 125/WM2
                Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
                Tétel adatok:
                SKF LAGD 125/HFP15 olajozó rendszer
                BrammerHU cikkszám: 80557
                Márka: SKF
                Gyártói cikkszám: LAGD125/HFP15
                Gyártói megnevezés: LAGD125/HFP15
                  Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
                  Előző oldal 1 Következő oldal