Szűrő


640 Mágneses emelők

Gyártó GEDORE

Hosszúság: 460 mm, szélesség: 30 mm, magasság: 25 mm

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
GEDORE 640-500 Mágneses emelő 460 mm, d 10 mm - 6531010
BrammerHU cikkszám: 78282
Márka: GEDORE
Gyártói cikkszám: 640-500
Gyártói megnevezés: 640-500
    Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
    A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
    Tétel adatok:
    GEDORE 640-3000 Mágneses emelő 520 mm, d 16,5 mm - 6531360
    BrammerHU cikkszám: 78284
    Márka: GEDORE
    Gyártói cikkszám: 640-3000
    Gyártói megnevezés: 640-3000
      Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
      A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
      Előző oldal 1 Következő oldal