Szűrő


Kerekek sarokcsiszolóhoz A

Gyártó NORTON

Vágó és csiszolókorongok TARCZA DO CI?CIA VULCAN INOX 125x2.5 66252833409 [

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
Vágó és csiszolókorongok TARCZA DO CIĘCIA VULCAN INOX 125x2.5 66252833409 [
BrammerHU cikkszám: 379810
Márka: NORTON
Gyártói cikkszám: 66252833409
Gyártói megnevezés: 66252833409
  • - Csiszoló Korong Típusa: Lapos
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Tétel adatok:
66252925489 [NORTON] Kerekek sarokcsiszolóhoz A
BrammerHU cikkszám: 411294
Márka: NORTON
Gyártói cikkszám: 66252925489
Gyártói megnevezés: 66252925489
  • - Csiszoló Korong Típusa: DPC
  • - Tisztítókorong Méretek mm: 230 x 2,5 x 22,23 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Előző oldal 1 Következő oldal