Szűrő


4549 Nyomatékkulcs, Torcofix K

Gyártó GEDORE

4549 Nyomatékkulcs Torkofix K 4549-02

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
4549 Nyomatékkulcs Torkofix K 4549-02
BrammerHU cikkszám: 22191
Márka: GEDORE
Gyártói cikkszám: 4549-02
Gyártói megnevezés: 4549-02
  • - Meghajtó Méret: 1/4 in
  • - Nyomatéktartomány (lbf.ft): 1,5-18
  • - Nyomatéktartomány (Nm): 2-25
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Tétel adatok:
Gedore Torkofix K nyomaték kulcs 3/8" 10-50Nm 4549-05
BrammerHU cikkszám: 77737
Márka: GEDORE
Gyártói cikkszám: 4549-05
Gyártói megnevezés: 4549-05
  • - Meghajtó Méret: 3/8 in
  • - Nyomatéktartomány (lbf.ft): 3,5-37
  • - Nyomatéktartomány (Nm): 5-50
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Tétel adatok:
Nyomaték szerszámok 4549-00 [GEDORE]
BrammerHU cikkszám: 79842
Márka: GEDORE
Gyártói cikkszám: 4549-00
Gyártói megnevezés: 4549-00
  • - Meghajtó Méret: 1/4 in
  • - Nyomatéktartomány (lbf.ft): 0,75-3,7
  • - Nyomatéktartomány (Nm): 1-5
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Tétel adatok:
Nyomaték szerszámok 4550-30 [GEDORE]
BrammerHU cikkszám: 272723
Márka: GEDORE
Gyártói cikkszám: 4550-30
Gyártói megnevezés: 4550-30
  • - Meghajtó Méret: 1/2 in
  • - Nyomatéktartomány (lbf.ft): 45-220 lbf·ft
  • - Nyomatéktartomány (Nm): 60-300
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Tétel adatok:
Gedore nyomatékkulcs, Torcofix K 1/2" 20-100Nm 4550-10
BrammerHU cikkszám: 411159
Márka: GEDORE
Gyártói cikkszám: 4550-10
Gyártói megnevezés: 4550-10
  • - Meghajtó Méret: 1/2 in
  • - Nyomatéktartomány (lbf.ft): 8-75 lbf·ft
  • - Nyomatéktartomány (Nm): 10-100
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Tétel adatok:
4550-20 [GEDORE] 4549 Nyomatékkulcs, Torcofix K
BrammerHU cikkszám: 411160
Márka: GEDORE
Gyártói cikkszám: 4550-20
Gyártói megnevezés: 4550-20
  • - Meghajtó Méret: 1/2 in
  • - Nyomatéktartomány (lbf.ft): 15-150 lbf·ft
  • - Nyomatéktartomány (Nm): 20-200
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Tétel adatok:
4550-55 [GEDORE] 4549 Nyomatékkulcs, Torcofix K
BrammerHU cikkszám: 411161
Márka: GEDORE
Gyártói cikkszám: 4550-55
Gyártói megnevezés: 4550-55
  • - Meghajtó Méret: 3/4 in
  • - Nyomatéktartomány (lbf.ft): 75-405 lbf·ft
  • - Nyomatéktartomány (Nm): 100-550
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Tétel adatok:
4550-75 [GEDORE] 4549 Nyomatékkulcs, Torcofix K
BrammerHU cikkszám: 411162
Márka: GEDORE
Gyártói cikkszám: 4550-75
Gyártói megnevezés: 4550-75
  • - Meghajtó Méret: 3/4 in
  • - Nyomatéktartomány (lbf.ft): 105-550 lbf·ft
  • - Nyomatéktartomány (Nm): 140-750
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Tétel adatok:
4551-85 [GEDORE] 4549 Nyomatékkulcs, Torcofix K
BrammerHU cikkszám: 412154
Márka: GEDORE
Gyártói cikkszám: 4551-85
Gyártói megnevezés: 4551-85
  • - Meghajtó Méret: 3/4 in
  • - Nyomatéktartomány (lbf.ft): 185-630 lbf·ft
  • - Nyomatéktartomány (Nm): 250-850
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Tétel adatok:
4550-40 [GEDORE] 4549 Nyomatékkulcs, Torcofix K
BrammerHU cikkszám: 412558
Márka: GEDORE
Gyártói cikkszám: 4550-40
Gyártói megnevezés: 4550-40
  • - Meghajtó Méret: 3/4 in
  • - Nyomatéktartomány (lbf.ft): 55-300 lbf·ft
  • - Nyomatéktartomány (Nm): 75-400
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Előző oldal 1 Következő oldal

Brammer alternatívák  Ez is érdekelheti