Szűrő


Sapphire 2

Gyártó Rocol

12171 [ROCOL]

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
12171 [ROCOL]
BrammerHU cikkszám: 60775
Márka: Rocol
Gyártói cikkszám: SAPPHIRE 2 400g
Gyártói megnevezés: SAPPHIRE 2 400g
  • - Alap típus: Ásványi olaj
  • - Kiszerelés: Patron
  • - NLGI Fokozat: 2
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Tétel adatok:
12176 [ROCOL] [C62/KGM/5.0]
BrammerHU cikkszám: 243907
Márka: Rocol
Gyártói cikkszám: SAPPHIRE 2 5kg
Gyártói megnevezés: SAPPHIRE 2 5kg
  • - Alap típus: Ásványi olaj
  • - Kiszerelés: Vödör
  • - NLGI Fokozat: 2
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Tétel adatok:
Dugattyú tömítések 072X058X12 AUNA 072-16 94AU925 [SIMRIT]
BrammerHU cikkszám: 379273
Márka: Rocol
Gyártói cikkszám: SAPPHIRE 2 185kg
Gyártói megnevezés: SAPPHIRE 2 185kg
  • - Alap típus: Ásványi olaj
  • - Kiszerelés: Dob
  • - NLGI Fokozat: 2
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Előző oldal 1 Következő oldal