Szűrő


FOODLUBE Hi Power 32

Gyártó Rocol

Rocol FOODLUBE HI POWER 32LUB. 20liter 15895 NV

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
Rocol FOODLUBE HI POWER 32LUB. 20liter 15895
BrammerHU cikkszám: 51657
Márka: Rocol
Gyártói cikkszám: FOODLUBE HI-POWER 32 20L
Gyártói megnevezés: FOODLUBE HI-POWER 32 20L
  • - Alap típus: Polialfaolefin
  • - ISO VG Fokozat: 32
  • - Jóváhagyás vagy Tanúsítvány: NSF H1 ISO 21469
  • - Kiszerelés: Marmonkanna
  • - Térfogat: 20 ml
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Tétel adatok:
ROCOL FOODLUBE HI-POWER 32 5L 15896
BrammerHU cikkszám: 411389
Márka: Rocol
Gyártói cikkszám: FOODLUBE HI-POWER 32 5L
Gyártói megnevezés: FOODLUBE HI-POWER 32 5L
  • - Alap típus: Polialfaolefin
  • - ISO VG Fokozat: 32
  • - Jóváhagyás vagy Tanúsítvány: NSF H1 ISO 21469
  • - Kiszerelés: Marmonkanna
  • - Térfogat: 5 l
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Előző oldal 1 Következő oldal