Szűrő


LBCT Standard sorozat nyitott típus

Gyártó SKF

LBCT..A tömítés nélkül
LBCT..-LS egy tömítéssel
LBCT..-2LS két tömítéssel

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
SKF LBCT 25 A-2LS lineáris golyóscsapágy
BrammerHU cikkszám: 63930
Márka: SKF
Gyártói cikkszám: LBCT25A-2LS
Gyártói megnevezés: LBCT25A-2LS
    Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
    A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
    Tétel adatok:
    SKF LBCT 12 A-2LS lineáris golyóscsapágy
    BrammerHU cikkszám: 504576
    Márka: SKF
    Gyártói cikkszám: LBCT12A-2LS
    Gyártói megnevezés: LBCT12A-2LS
      Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
      A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
      Előző oldal 1 Következő oldal