Szűrő


Ballikus palásttal rendelkezőNSK görgőscsapágyak - vibrációnak kitett alkalmazásokhoz

Gyártó NSK

Önbeálló görg?scsapágyak 22320CAME4C4U15-VS [NSK]

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
Önbeálló görgőscsapágyak 22320CAME4C4U15-VS [NSK]
BrammerHU cikkszám: 20979
Márka: NSK
Gyártói cikkszám: 22320CAME4C4U15-VS
Gyártói megnevezés: 22320CAME4C4U15-VS
  • - Belső gyűrű szélesség (B): 73 mm
  • - Furatátmérő (d, dw): 100 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Tétel adatok:
Önbeálló görgőscsapágyak 22312CAME4C4U15-VS [NSK]
BrammerHU cikkszám: 225612
Márka: NSK
Gyártói cikkszám: 22312CAME4C4U15-VS
Gyártói megnevezés: 22312CAME4C4U15-VS
  • - Belső gyűrű szélesség (B): 46 mm
  • - Furatátmérő (d, dw): 60 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Tétel adatok:
Önbeálló görgőscsapágyak 22322CAME4C4U15-VS [NSK]
BrammerHU cikkszám: 287484
Márka: NSK
Gyártói cikkszám: 22322CAME4C4U15-VS
Gyártói megnevezés: 22322CAME4C4U15-VS
  • - Belső gyűrű szélesség (B): 80 mm
  • - Furatátmérő (d, dw): 110 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Előző oldal 1 Következő oldal