Szűrő


8316 Erős oldalvágó

Gyártó GEDORE

Csíp?fogók és fogók 8316-200 JC [GEDORE]

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
Csípőfogók és fogók 8316-200 JC [GEDORE]
BrammerHU cikkszám: 23577
Márka: GEDORE
Gyártói cikkszám: 8316-200 JC
Gyártói megnevezés: 8316-200 JC
  • - teljes hossz: 200 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Tétel adatok:
Gedore oldalcsípőfogó 160mm 8316-160JC
BrammerHU cikkszám: 43693
Márka: GEDORE
Gyártói cikkszám: 8316-160 JC
Gyártói megnevezés: 8316-160 JC
  • - teljes hossz: 160 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Tétel adatok:
Csípőfogók és fogók 8316-180 JC [GEDORE]
BrammerHU cikkszám: 77573
Márka: GEDORE
Gyártói cikkszám: 8316-180 JC
Gyártói megnevezés: 8316-180 JC
  • - teljes hossz: 180 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
Előző oldal 1 Következő oldal

Brammer alternatívák  Ez is érdekelheti