Szűrő


Erős kombinált fogó

Gyártó GEDORE

Gedore kombináltfogó 160mm 8250-160JC

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
Gedore kombináltfogó 160mm 8250-160JC
BrammerHU cikkszám: 43957
Márka: GEDORE
Gyártói cikkszám: 8250-160 JC
Gyártói megnevezés: 8250-160 JC
  • - teljes hossz: 160 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Tétel adatok:
Gedore kombináltfogó 180mm 8250-180 JC
BrammerHU cikkszám: 76234
Márka: GEDORE
Gyártói cikkszám: 8250-180 JC
Gyártói megnevezés: 8250-180 JC
  • - teljes hossz: 180 mm
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Előző oldal 1 Következő oldal