Szűrő


RT62 Hi-Vis légáteresztő bomber dzseki (3. osztály)

Gyártó Portwest Clothing

A derékig érő kialakítású légáteresztő bomber dzseki a praktikus tulajdonságainak köszönhetően ideális ruhanemű a vasúti sínek mellett dolgozó személyzet számára. E ruházat gyapjú béléssel ellátott gallérral rendelkezik, így biztosítva nagyobb hőtartást és kényelmet. EN471, EN343, GO/RT 3279.

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
Ruházat RT62 M [PORTWEST]
BrammerHU cikkszám: 89996
Gyártói cikkszám: RT62 M
Gyártói megnevezés: RT62 M
    Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
    Tétel adatok:
    Ruházat RT62 XXXL [PORTWEST]
    BrammerHU cikkszám: 89997
    Gyártói cikkszám: RT62 XXXL
    Gyártói megnevezés: RT62 XXXL
    • - Méret: 3 X nagy
    Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
    Tétel adatok:
    Ruházat RT62 S [PORTWEST]
    BrammerHU cikkszám: 91244
    Gyártói cikkszám: RT62 S
    Gyártói megnevezés: RT62 S
    • - Szín: Narancs
    Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
    Tétel adatok:
    Ruházat RT62 L [PORTWEST]
    BrammerHU cikkszám: 91245
    Gyártói cikkszám: RT62 L
    Gyártói megnevezés: RT62 L
    • - Méret: L
    • - Szín: Narancs
    Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
    Tétel adatok:
    Ruházat RT62 XL [PORTWEST]
    BrammerHU cikkszám: 91246
    Gyártói cikkszám: RT62 XL
    Gyártói megnevezés: RT62 XL
    • - Méret: XL
    Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
    Tétel adatok:
    Ruházat RT62 XXL [PORTWEST]
    BrammerHU cikkszám: 91247
    Gyártói cikkszám: RT62 XXL
    Gyártói megnevezés: RT62 XXL
    • - Méret: 2 X nagy
    • - Szín: Narancs
    Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
    Előző oldal 1 Következő oldal