Szűrő


S487 Hi-Vis légáteresztő nadrág (3. osztály)

Gyártó Portwest Clothing

E légáteresztő nadrágot úgy alakították ki, hogy megfeleljen a GO/RT 3279 munkavédelmi szabvány előírásainak. E ruházat teljeskörű vízáteresztés-védelmet nyújt, míg oldalsó, zsebekkel ellátott hasítékainak köszönhetően könnyedén viselhető más nadrág vagy farmernadrág felett. EN471 CLASS2:2, EN343 CLASS 3:3.

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
Ruházat RT61 S [PORTWEST]
BrammerHU cikkszám: 89992
Gyártói cikkszám: RT61 S
Gyártói megnevezés: RT61 S
    Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
    Tétel adatok:
    Ruházat RT61 XL [PORTWEST]
    BrammerHU cikkszám: 89993
    Gyártói cikkszám: RT61 XL
    Gyártói megnevezés: RT61 XL
      Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
      Tétel adatok:
      Ruházat RT61 XXL [PORTWEST]
      BrammerHU cikkszám: 89994
      Gyártói cikkszám: RT61 XXL
      Gyártói megnevezés: RT61 XXL
      • - Méret: 2 X nagy
      Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
      Tétel adatok:
      Ruházat RT61 XXXL [PORTWEST]
      BrammerHU cikkszám: 89995
      Gyártói cikkszám: RT61 XXXL
      Gyártói megnevezés: RT61 XXXL
      • - Méret: 3 X nagy
      Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
      Tétel adatok:
      Ruházat RT61 M [PORTWEST]
      BrammerHU cikkszám: 91242
      Gyártói cikkszám: RT61 M
      Gyártói megnevezés: RT61 M
      • - Méret: M
      Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
      Tétel adatok:
      Ruházat RT61 L [PORTWEST]
      BrammerHU cikkszám: 91243
      Gyártói cikkszám: RT61 L
      Gyártói megnevezés: RT61 L
      • - Méret: L
      Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
      Előző oldal 1 Következő oldal