Szűrő


RT60 Hi-Vis légáteresztő dzseki (3. osztály)

Gyártó Portwest Clothing

E dzsekit úgy alakították ki, ohgy megfeleljen a vasúti ruházatokra meghatározott 3:3 osztály legújabb előírásainak, így ebben a dzsekiben a munkások nagyobb biztonságérzet mellett végezhetik munkájukat. Akárcsak a többi HiVis ruházat, ez a dzseki is szigorú vizsgálatok lefolytatása után jut el a vevőhöz, ezzel biztosítva a vonatkozó előírásoknak való megfelelést. EN471, EN343, ENISO20471:2013.

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
Ruházat RT60 S [PORTWEST]
BrammerHU cikkszám: 89986
Gyártói cikkszám: RT60 S
Gyártói megnevezés: RT60 S
    Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
    Tétel adatok:
    Ruházat RT60 M [PORTWEST]
    BrammerHU cikkszám: 89987
    Gyártói cikkszám: RT60 M
    Gyártói megnevezés: RT60 M
      Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
      Tétel adatok:
      Ruházat RT60 L [PORTWEST]
      BrammerHU cikkszám: 89988
      Gyártói cikkszám: RT60 L
      Gyártói megnevezés: RT60 L
        Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
        Tétel adatok:
        Ruházat RT60 XL [PORTWEST]
        BrammerHU cikkszám: 89989
        Gyártói cikkszám: RT60 XL
        Gyártói megnevezés: RT60 XL
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          Tétel adatok:
          Ruházat RT60 XXL [PORTWEST]
          BrammerHU cikkszám: 89990
          Gyártói cikkszám: RT60 XXL
          Gyártói megnevezés: RT60 XXL
          • - Méret: 2 X nagy
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          Tétel adatok:
          Ruházat RT60 XXXL [PORTWEST]
          BrammerHU cikkszám: 89991
          Gyártói cikkszám: RT60 XXXL
          Gyártói megnevezés: RT60 XXXL
          • - Méret: 3 X nagy
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          Előző oldal 1 Következő oldal