Szűrő


RT22 Hi-Vis rövidujjú poló Go/Rt

Gyártó Portwest Clothing

A meleg időjárási viszonyokhoz tökéletes RT22 stílusos kontrasztos szürke gallérral rendelkezik, így a szennyeződések és foltok kevésbé láthatók rajta, és Hi-VisTex fényvisszaverő szalaggal van ellátva a láthatóság és biztonság érdekében. EN471 CLASS2:2, GO/RT 3279.

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
Ruházat RT22 XS [PORTWEST]
BrammerHU cikkszám: 89967
Gyártói cikkszám: RT22 XS
Gyártói megnevezés: RT22 XS
    Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
    Tétel adatok:
    Ruházat RT22 S [PORTWEST]
    BrammerHU cikkszám: 89968
    Gyártói cikkszám: RT22 S
    Gyártói megnevezés: RT22 S
      Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
      Tétel adatok:
      Ruházat RT22 M [PORTWEST]
      BrammerHU cikkszám: 89969
      Gyártói cikkszám: RT22 M
      Gyártói megnevezés: RT22 M
        Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
        Tétel adatok:
        Ruházat RT22 L [PORTWEST]
        BrammerHU cikkszám: 89970
        Gyártói cikkszám: RT22 L
        Gyártói megnevezés: RT22 L
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          Tétel adatok:
          Ruházat RT22 XL [PORTWEST]
          BrammerHU cikkszám: 89971
          Gyártói cikkszám: RT22 XL
          Gyártói megnevezés: RT22 XL
            Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
            Tétel adatok:
            Ruházat RT22 XXXL [PORTWEST]
            BrammerHU cikkszám: 89972
            Gyártói cikkszám: RT22 XXXL
            Gyártói megnevezés: RT22 XXXL
            • - Méret: 3 X nagy
            Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
            Tétel adatok:
            Ruházat RT22 XXXXL [PORTWEST]
            BrammerHU cikkszám: 89973
            Gyártói cikkszám: RT22 XXXXL
            Gyártói megnevezés: RT22 XXXXL
            • - Méret: 4 X nagy
            Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
            Tétel adatok:
            Ruházat RT22 XXL [PORTWEST]
            BrammerHU cikkszám: 91241
            Gyártói cikkszám: RT22 XXL
            Gyártói megnevezés: RT22 XXL
            • - Méret: 2 X nagy
            Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
            Előző oldal 1 Következő oldal